Parallelltving (”spännhand”) 75 HOLEX

Article no.: 861900 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
522 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd för tryck a 0 mm - 75 mm
spännvidd för drag b 40 mm - 115 mm
spänndjup c 50 mm
maximal spännkraft 2 500 N
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861900 75
EAN / GTIN 4045197167538

Beskrivelse

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för fastspänning av vitt skilda arbetsstycken.

Användningsdata:

För in- och utvändig fastspänning av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade