Utensile tascabile 90

Codice art.: 846050 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 91 mm
Numero di funzioni 12
Materiale impugnatura a guscio ABS / cellidor
Peso 59 g
Lama fissabile no
Lama a una mano no
Tipo di prodotto Coltello multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846050 90
EAN / GTIN 7611160100092
Codice del produttore 1.3603

Descrizione

Esecuzione:

Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.:

Funzione:

  1. lama grande
  2. lama piccola
  3. cavatappi
  4. Apriscatole
  5. − giravite piccolo
  6. Levacapsule con
  7. − giravite
  8. − spellafili
  9. Punteruolo-alesatore
  10. Anello
  11. Pinzetta
  12. Stuzzicadenti

Uso:

Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.

Nota:

Attenersi alle leggi del proprio paese in materia di armi!:
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello