Conjunto de lâminas de corte de 10 peças, 18 mm “longlife”, TiN, Número: 10

N.º do artigo: 845015 10
Definir preço 10 Peça (0,68 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 798 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número Definir preço 10 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da lâmina 100 mm
Largura da lâmina 18 mm
Espessura da lâmina 0,5 mm
Número de níveis de corte 8
Número de lâminas 10
Revestimento TiN
Tipo de produto Lâmina

Identificação e classificação

Número do artigo 845015 10
EAN/GTIN 2050001004291
Número do fabricante AB2-1000(2011.0500-1000)
Fabricante/responsável LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descrição

Versão:

Arestas de corte com revestimento TiN.
A lâmina dura - Lutz® longlife, com lâmina com revestimento TiN para menos desgaste da lâmina e uma vida útil significativamente mais longa. Dependendo do material de corte, uma vida útil da ferramenta de 2 a 8 vezes é alcançada.

Indicado para:

X-ato n.º 845000845035 e 845039845080.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados