Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “longlife”, TiN, Nombre: 10

Réf.: 845015 10
Fixer le prix 10 unités (0,71 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 363 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame lames secables
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 10
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Nombre de pièces 10 pc.
Série longlife
Sommaire kit/assortiment
Type de produit Lame
Revêtement TiN

Identification et classification

Référence article 845015 10
EAN / GTIN 2050001962454
Réf. fabricant S11034
Fabricant/personne responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 Solingen, Deutschland, www.lutz-blades.com

Description

Exécution:

Lames avec revêtement TiN.
La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.

Adapté(s) pour:

Cutters 845000845035 et 845039845090, chacun dans la réf. 18.