Hobbykniv med 2K-håndtag og arbejdsspids, med 1 knækklinge Razar Black, Klingebredde: 18mm

Art.-nr.: 845090 18
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, indtrækkelig; Softgrip-greb
Tykkelse, klinge 0,5 mm
Længde, klinge 100 mm
Bredde, klinge 18 mm
Type, klinge Knækklinge
Sikkerhedsteknologi klinge, indtrækkelig
Længde i alt 182 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845090 18
EAN/GTIN 4975364111906
Producentnummer DFC561W
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk 2-komponent greb med indtrækkeligt/udtrækkeligt blad i præcis metalføring. Kvalitetsklinge, ekstremt skarp, med lang standtid. Multifunktionel endespids på klingeføring til dåseåbning, skruetrækker-funktion, åbning af papkasser etc. Med 1 knækklinge (ligner nr. 845021 str.10), 8-trin. 18 mm bred.
Absolut sikker klingefiksering takket være riflet spændeskrue.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845019 str. 50; 845021 str. 10; 845023 str. 50.