• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veiligheidsmes SECUNORM 610 XDR met 1 kling, Type: 1

Artikelnummer: 842099 1
Korting
€ 38,40
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.318 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SECUNORM
Lengte 158 mm
Aantal lemmeten 1
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842099 1
EAN/GTIN 4002632804236
Nummer fabrikant 610002.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsmes met 32 mm snijdiepte en automatische terugtrekking van lemmet. Ongelakte aluminium handgreep met handig oogje voor een veilige bevestiging en open constructie voor een optimale werking - ook in geval van vuil. Innovatieve 3in1-beveiliging, waarmee het snijgereedschap kan worden vergrendeld en ontgrendeld, en de lemmetwisseling kan worden gestart. Met roestvrij, afgerond trapeziumvormig mes. ”XDR” = eXtra Dirt Resistant.
Wordt geleverd met universeel trapeziummes.

Toepassing:

De eerste universele zakopener die efficiënt en veilig snijdt. Deze kan worden gebruikt om zakken van elke soort en dikte te openen.