Varnostni nož SECUNORM 610 XDR z 1 rezilom, Tip: 1

Št. art.: 842099 1
Popust
34,94 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.318 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SECUNORM
Dolžina 158 mm
Število rezil 1
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842099 1
EAN/GTIN 4002632804236
Številka proizvajalca 610002.02
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 32 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ročaj iz nebarvanega aluminija s praktičnim ušescem za varno pritrditev in odprto zasnovo za optimalno funkcionalnost – tudi v primeru umazanije. Inovativno varovalo 3 v 1, ki omogoča zaporo in sprostitev rezalnega orodja ter zamenjavo rezil. Z nerjavečim, zaobljenim trapeznim rezilom. »XDR« = eXtra Dirt Resistant.
Dobavljeno z univerzalnim trapeznim nožem

Uporaba:

Prvi univerzalni odpirač vreč, ki reže učinkovito in varno. Uporablja se za odpiranje vreč vseh vrst in debelin.