• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Universalafgrater / skrabersortiment i kunststofboks 22 dele

Art.-nr.: 839954
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kuffert
Brug kan skiftes ja; ja
Produkttype afgratere; skraber
Antal værktøjer 22 stk.
Variant boreafgrater; miniskraber
Materiale højhastighedsstål (HSS); højhastighedsstål (HSS)
Farvetone, sort Dybsort
beskrevet del, Dybsort Box
Farve blå; gul; sort
Egnet til aluminium; stål
Materiale, greb aluminium; kunststof
Indhold sæt/sortiment
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839954
EAN/GTIN 7290005397868
Producentnummer NG9500

Betegnelse

Leveringsomfang:

Pladeafgrater: 1 stk. som nr. 839150
Reserveskæreskive: 1 stk. nr. 839870
Afgratergreb til teleskopskaft: 1 stk. nr. 839890 str. S
Afgraterklinge HSS ⌀ 3,2 mm: 1 stk. nr. 838510 i hver str. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE afgraterhoved HSS ⌀ 10,4 mm: 1 stk. nr. 838610 str. 10,4
ROTO-DRIVE udvendigt afgraterhoved HSS ⌀ 4–18 mm: 1 stk. nr. 838660
Afgratergreb til teleskopskaft: 1 stk. nr. 839890 str. T
Teleskopskaft til S-klinger ⌀ 3,2 mm: 1 stk. nr. 838430
Teleskopskaft til N-klinger ⌀ 2,6 mm: 1 stk. nr. 839170
Afgraterklinge HSS ⌀ 2,6 mm: 1 stk. nr. 839010 af hver str. N1; N2
Teleskopskaft til afgraterhoveder: 1 stk. nr. 839620
Afgraterhoved HSS 90° ⌀ 20 mm: 1 stk. nr. 839610 str. 20
Teleskopskaft til skæreplatter: 1 stk. nr. 839725
Skæreplatte til kilenoter, 11 mm: 1 stk. nr. 839720 str. 11
Teleskopskaft til skraberklinger: 1 stk. nr. 839679
Miniskraberklinge: 1 stk. nr. 839677
Specialskraberklinge: 1 stk. nr. 839678
Alu afgrater-greb til N-klinger ⌀ 2,6 mm: 1 stk. som nr. 839150