• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada víceúčelových odjehlovačů / škrabáků v plastovém boxu 22dílná

Artiklové číslo: 839954
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Použití lze změnit ano; ano
Druh produktu Odjehlovače; Škrabák
Počet kusů nářadí 22 ks
Varianta Odjehlovač na otvory; Miniaturní škrabka
Materiál vysokorychlostní ocel (HSS); vysokorychlostní ocel (HSS)
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část, Hluboká černá Box
Barva Modrá; Žlutá; Černá
Vhodné pro hliník; ocel
Materiál, rukojeť hliník; plast
Obsah sada / sortiment
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Číslo výrobce NG9500

Popis

Rozsah dodávky:

Odjehlovač na plechy: 1 ks podobné č. 839150
Náhradní řezný kotouč: 1 ks č. 839870
Rukojeť pro odjehlovač pro teleskopickou stopku: 1 ks č. 839890 vel. S
Čepel odjehlovače HSS ⌀ 3,2 mm: po 1 ks č. 838510 vel. S10; S20; S30; S150
Odjehlovací hlava ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 mm: 1 ks č. 838610 vel. 10,4
Vnější hlava odjehlovače ROTO-DRIVE HSS ⌀ 4–18 mm: 1 ks č. 838660
Rukojeť pro odjehlovač pro teleskopickou stopku: 1 ks č. 839890 vel. T
Teleskopická stopka pro čepele S ⌀ 3,2 mm: 1 ks č. 838430
Teleskopická stopka pro čepele N ⌀ 2,6 mm: 1 ks č. 839170
Čepel odjehlovače HSS ⌀ 2,6 mm: po 1 ks č. 839010 vel. N1; N2
Teleskopická stopka pro odjehlovací hlavy: 1 ks č. 839620
Hlava odjehlovače HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 ks č. 839610 vel. 20
Teleskopická stopka pro břitové destičky: 1 ks č. 839725
Břitová destička pro klínové drážky, 11 mm: 1 ks č. 839720 vel. 11
Teleskopická stopka pro čepele škrabáku: 1 ks č. 839679
Miničepel škrabáku: 1 ks č. 839677
Speciální čepel škrabáku: 1 ks č. 839678
Hliníková rukojeť pro odjehlovač čepelí N ⌀ 2,6 mm: 1 ks podobné č. 839150