Garnitura večnamenskih odstranjevalcev zarobka/strugalnikov, v škatli iz umetne mase 22-delna

Št. art.: 839954
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 22 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del Box
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Barva modra; rumena; črna
Število orodij 22
Izvedba posnemalnik zarobkov izvrtin; mini strugalnik
Material visokohitrostno jeklo (HSS); visokohitrostno jeklo (HSS)
Primerno za aluminij; jeklo; aluminij; jeklo; aluminij; jeklo; aluminij; jeklo
Nastavek je mogoče zamenjati Da; Da; Da
Material, ročaj aluminij; umetne mase
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka posnemalnik zarobka; rezilo; strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839954
EAN/GTIN 7290005397868
Številka proizvajalca NG9500

Opis

Obseg dobave:

Strgalo za pločevino: 1 kos podobni art. 839150
Nadomestna rezalna plošča: 1 kos art. 839870
Ročaj strgala za teleskopsko steblo: 1 kos art. 839890 vel. S
Strgalno rezilo HSS ⌀ 3,2 mm: 1 kos art. 838510 vel. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE glava za posnemanje zarobka HSS ⌀ 10,4 mm: 1 kos art. 838610 vel. 10,4
ROTO-DRIVE glava za zunanje posnemanje zarobka HSS ⌀ 4–18 mm: 1 kos art. 838660
Ročaj strgala za teleskopsko steblo: 1 kos art. 839890 vel. T
Teleskopsko steblo za S-rezila ⌀ 3,2 mm.: 1 kos art. 838430
Teleskopsko steblo za N-rezila ⌀ 2,6 mm: 1 kos art. 839170
Strgalno rezilo HSS ⌀ 2,6 mm: 1 kos art. 839010, vel. N1; N2
Teleskopsko steblo za strugalne glave: 1 kos art. 839620
Strgalna glava HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 kos art. 839610 vel. 20
Teleskopsko steblo za rezalne ploščice: 1 kos art. 839725
Rezalna ploščica za klinaste utore, 11 mm: 1 kos art. 839720 vel. 11
Teleskopsko steblo za strgalna rezila: 1 kos art. 839679
Mini strgalno rezilo: 1 kos art. 839677
Posebno strgalno rezilo: 1 kos art. 839678
Aluminijast ročaj za N-rezila ⌀ 2,6 mm.: 1 kos podobni art. 839150