• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de debavuratoare universale / răzuitoare în cutie de plastic 22 buc.

Cod articol.: 839954
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
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
Ambalaj
serviete
Utilizarea poate fi modificată
da; da
Tip produs
Freză pentru debavurare; Răzuitor
Număr de unelte
22 buc.
Variantă
Debavurator de alezaje; Mini-răzuitor
Material
oţel de tăiere rapidă (HSS); oţel de tăiere rapidă (HSS)
Nuanță, negru
Negru intens
partea descrisă, Negru intens
Box
Recomandat pentru
aluminiu; oțel
Culoarea
albastru; galben; negru
Material, mâner
aluminiu; plastic
Cuprins
set / sortiment
Coadă/mâner
mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Număr producător NG9500

Descriere

Livrare:

Debavuratoare pentru table: 1 buc. Cod 839860
Disc de tăiat pentru schimb: 1 buc. Cod 839870
Mâner de debavurator pentru coadă telescopică: 1 buc. Cod 839890 Ref. S
Lamă de debavurare HSS ⌀ 3,2 mm: Câte 1 buc. Cod 838510 Ref. S10; S20; S30; S150
Cap de debavurare ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 mm: 1 buc. Cod 838610 Ref. 10,4
Cap de debavurare ROTO-DRIVE exterior HSS ⌀ 4–18 mm: 1 buc. Cod 838660
Mâner de debavurator pentru coadă telescopică: 1 buc. Cod 839890 Ref. T
Coadă telescopică pentru lame în S ⌀ 3,2 mm: 1 buc. Cod 838430
Coadă telescopică pentru lame în N ⌀ 2,6 mm: 1 buc. Cod 839170
Lamă de debavurare HSS ⌀ 2,6 mm: Câte 1 buc. Cod 839010 Ref. N1; N2
Coadă telescopică pentru capete de debavurare: 1 buc. Cod 839620
Cap de debavurare HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 buc. Cod 839610 Ref. 20
Coadă telescopică pentru plăcuţe: 1 buc. Cod 839725
Plăcuţă pentru canale de pană, 11 mm: 1 buc. Cod 839720 Ref. 11
Coadă telescopică pentru lame răzuitoare: 1 buc. Cod 839679
Mini lamă răzuitoare: 1 buc. Cod 839677
Lamă răzuitoare specială: 1 buc. Cod 839678
Mâner din aluminiu de debavurator pentru lame în N ⌀ 2,6 mm: 1 buc. similar Cod 839150