• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Universalus užvartų nuėmiklių / skutiklių rinkinys plastikinėje dėžutėje 22 vnt.

Prekės Nr.: 839954
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminai
Keičiamas įdėklas taip; taip
Produkto rūšis užvartų nuėmikliai; skutikliai
Įrankių skaičius 22 vnt.
Variantai užvartų nuėmiklis; mini skutiklis
Medžiaga greitapjovis plienas (HSS); greitapjovis plienas (HSS)
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Box
Spalva mėlyna; geltona; juoda
Tinka aliuminis; plienas
Medžiaga, rankena aliuminis; iš plastiko
Turinys rinkinys / asortimentas
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Gamintojo numeris NG9500

Aprašymas

Tiekiama:

lakštinio metalo užvartų nuėmiklis: 1 vnt. panašus į Nr. 839150
atsarginis pjovimo diskas: 1 vnt. Nr. 839870
užvartų nuėmiklio rankena teleskopiniam kotui: 1 vnt. Nr. 839890 dyd. S
užvartų nuėmimo geležtė HSS ⌀ 3,2 mm: po 1 vnt. Nr. 838510 dyd. S10; S20; S30; S150
ROTO-DRIVE užvartų nuėmimo galvutė HSS ⌀ 10,4 mm: 1 vnt. Nr. 838610 dyd. 10,4
ROTO-DRIVE išorinė užvartų nuėmimo galvutė HSS ⌀ 4–18 mm: 1 vnt. Nr. 838660
užvartų nuėmiklio rankena teleskopiniam kotui: 1 vnt. Nr. 839890 dyd. T
teleskopinis kotas S formos geležtėms ⌀ 3,2 mm: 1 vnt. Nr. 838430
teleskopinis kotas N formos geležtėms ⌀ 2,6 mm: 1 vnt. Nr. 839170
užvartų nuėmimo geležtė HSS ⌀ 2,6 mm: po 1 vnt. Nr. 839010 dyd. N1; N2
teleskopinis kotas galvutėms: 1 vnt. Nr. 839620
užvartų nuėmimo galvutė HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 vnt. Nr. 839610 dyd. 20
teleskopinis kotas pjovimo plokštelei: 1 vnt. Nr. 839725
pjovimo plokštelė pleištiniams grioveliams, 11 mm: 1 vnt. Nr. 839720 dyd. 11
teleskopinis kotas skutimo geležtei: 1 vnt. Nr. 839679
mini skutimo geležtė: 1 vnt. Nr. 839677
speciali skutimo geležtė: 1 vnt. Nr. 839678
aliumininė užvartų nuėmiklio rankena N geležtėms ⌀ 2,6 mm: 1 vnt. panašus į Nr. 839150