Spaltepladestanser med kugletrykleje 18,6 mm

Art.-nr.: 834160 18,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stempel- ⌀ (hul-⌀) 18,6 mm
Til panserrørgevind iht. DIN 40430 Pg11
Trykskrue M10×1×45
Forboring, hul-⌀ 11 mm
Trykskruens nøglevidde 17 mm
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) 1,75 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til 1,25 mm
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 834160 18,6
EAN/GTIN 2050000995576

Betegnelse

Udførelse:

Består af matrice, stempel og trykskrue.
Med kugletrykleje og spaltestempel, der skærer det udstansede skrog i 3 dele. Dermed kan affaldsmaterialet uden problemer hældes ud af matricen.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.
Betjening:
a) vha. skruenøgle.
B) vha. håndhydraulik nr. 834655 str. 1.
C) vha. hydraulisk håndpumpe nr. 834700. Fra ⌀ 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

  • Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).
  • Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Stempel- ⌀ (hul-⌀) (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven