{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro materiál | plech | |
| Pro tloušťku materiálu max. | 1,75 mm | |
| Průměr otvoru | 18,6 mm | |
| Pro závity pancéřovaných trubek podle DIN 40430 | Pg11 | |
| Tlačný šroub | M 10×1×45 | |
| Předvrtaný průměr otvoru | 11 mm | |
| Rozměr klíče přítlačného šroubu | 17 mm | |
| Tvary děrování | Kruhová | |
| Druh produktu | Děrovačka plechu |
| Katalogové číslo | 834160 18,6 | |
| EAN / GTIN | 2050000995576 | |
| Číslo výrobce | 834160 18,6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |