Distantni probijač za čelični lim s kugličnim ležajem 18,6 mm

Artikl br.: 834160 18,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ pečata (⌀ rupe) 18,6 mm
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 Pg11
Tlačni vijak M10×1×45
⌀ rupe, unaprijed izbušene 11 mm
Širina ključa tlačnog vijka 17 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37) 1,75 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do 1,25 mm
Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834160 18,6
EAN / GTIN 2050000995576

Opis

Izvedba:

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.
S kugličnim ležajevima i posebnim oblikom probijača, koji usitnjava otpadni materijal na tri dijela. Zahval. tome nema problema kod odstranjivanja otpadnog materijala iz matrice.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.
Korištenje:
a) uz pomoć ključa za vijke.
b) uz pomoćručne hidraulike br. 834655 vel. 1.
c) uz pomoć hidraulične ručne pumpe br. 834700. Od ⌀ 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

  • Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).
  • Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ pečata (⌀ rupe) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu