{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stempel- ⌀ (hul-⌀) | 15,2 mm | |
Til panserrørgevind iht. DIN 40430 | Pg9 | |
Trykskrue | M8×1×35 | |
Forboring, hul-⌀ | 9 mm | |
Trykskruens nøglevidde | 13 mm | |
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) | 1,5 mm | |
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til | 1 mm | |
Produkttype | Hulværktøj |
Artikelnummer | 834160 15,2 | |
EAN/GTIN | 2050001756442 |