Spalt-Blechlocher mit Kugel-Drucklager 18,6 mm

Artikel-Nr.: 834160 18,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Stempel-⌀ (Loch-⌀) 18,6 mm
für Panzerrohr-Gewinde nach DIN 40430 Pg11
Druckschraube M10×1×45
vorzubohrender Loch-⌀ 11 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
für Materialstärke (Blech St 37) 1,75 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis 1,25 mm
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 834160 18,6
EAN / GTIN 2050000995576

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.
Mit Kugel-Drucklager und Spaltstempel, der den Stanzbutzen in 3 Teile zerschneidet. Dadurch problemloses Herauskippen des Abfallmaterials aus der Matrize.

Verwendung:

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupfer-Blech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.
Betätigung:
a) mittels Schraubenschlüssel.
b) mittels Handhydraulik Nr. 834655 Gr. 1.
c) mittels Hydraulik-Handpumpe Nr. 834700. Ab ⌀ 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Hinweis:

  • Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.
  • Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Stempel-⌀ (Loch-⌀) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb