{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stempel- ⌀ (hul-⌀) | 20,5 mm | |
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423 | M20×1,5 | |
Til panserrørgevind iht. DIN 40430 | Pg13 | |
Trykskrue | M10×1×45 | |
Forboring, hul-⌀ | 11 mm | |
Trykskruens nøglevidde | 17 mm | |
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) | 1,75 mm | |
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til | 1,25 mm | |
Produkttype | Hulværktøj |
Artikelnummer | 834160 20,5 | |
EAN/GTIN | 2050000995583 |