Grafisk kniv GRAFIX 501 med NEEDLE BLADE 673, 1 stk.

Art.-nr.: 810.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810.02
EAN/GTIN 4002632803871
Producentnummer 810.02
L-nummer L60170 942

Betegnelse

Beskrivelse:

Kunstneren under skalpellerne. Med skærenål.
GRAFIX 501 med monteret skærenål er perfekt til alle fine skæreopgaver, f.eks. i film- og papirspind. Eller du kan bruge den til præcis skrivning. Med disse færdigheder anbefales GRAFIX 501 til reklamebureauer og tekniske kontorer. Selv hvis du har brug for den højeste præcision, når du laver modeller, er skærenålen en værdifuld hjælp.
  • Grundmateriale:
    Aluminium
  • Robust konstruktion
    håndtag og riflet møtrik er lavet udelukkende af aluminium. Betyder for dig, at du helt sikkert vil tælle GRAFIX 501 som din ledsager i længere tid.
  • Enkel knivudskiftning
    og hvor nemt: Du åbner den riflede møtrik, og du kan fjerne den gamle nåle. Den nye sættes tilbage på samme måde.

  • GRAFIX 501 ligner ikke kun en pen, den passer også lige så godt i hånden. Ribningen på den riflede møtrik bidrager til dette. Det uhindrede udsyn af snitpunktet er også en fordel.
  • En bred vifte af blade
    0.50 eller 2 mm tykke, nålelignende eller afrundede, enkeltsidede eller dobbeltaffasede? Som du kan se, er der næsten ingen grænser for fantasien, når det kommer til blade mangfoldighed.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Film og papirvæv
    lamineret folie lamineret folie

    tekstil

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Hånd
  • Vigtigste skærematerialer: Film og papirvæv, lamineret film, lamineret film
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 673,50
  • Valgfri blade: 674.50, 677.50, 679.50, 680.50, 34.50, 834.65, 629.50, 8629.65, 605.50, 8605.65, 606.50, 8606.65
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): Nej.