GRAFIX 501 con LAMA AD AGO 673, 1 pz

Codice art.: 810.02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 810.02
EAN / GTIN 4002632803871
Codice del produttore 810.02
Numero-L L60170 942

Descrizione

Descrizione:

L'artista sotto i bisturi. Con ago di taglio.
Il modello GRAFIX 501 con ago di taglio montato è perfetto per tutte le attività di taglio fine, ad esempio in film e fogli di carta. Oppure puoi usarlo per tracciare con precisione. Con queste competenze, GRAFIX 501 è raccomandato per agenzie pubblicitarie e uffici tecnici. Anche se è necessaria la massima precisione nella realizzazione dei modelli, l'ago di taglio è un prezioso aiuto.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • Struttura robusta
    l'impugnatura e il dado zigrinato sono realizzati interamente in alluminio. Significa per te che sicuramente conterrai GRAFIX 501 come tuo compagno più a lungo.
  • Semplice sostituzione della lama
    e facilità di utilizzo: Si apre il dado zigrinato e si può rimuovere il vecchio ago di taglio. Quello nuovo viene rimesso allo stesso modo.
  • Leggero e maneggevole
    , GRAFIX 501 non solo sembra una penna, ma si adatta anche alla tua mano. La nervatura sul dado zigrinato contribuisce a questo. Anche la visuale libera del punto di incisione è un vantaggio.
  • Un'ampia varietà di lame
    spesse 0,50 o 2 mm, ad ago o arrotondate, su un solo lato o a doppia smussatura? Come potete vedere, non ci sono limiti all'immaginazione quando si tratta di diversità delle lame.
  • Principali materiali di taglio:
    Pellicola e rete di carta

    laminata laminata laminata tessuto laminato

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Tecnologia di sicurezza II: Lama fissa
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Mano
  • Materiali di taglio principali: Pellicola e rete di carta, pellicola laminata, pellicola laminata
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Alluminio
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 673,50
  • Lama opzionale: 674.50, 677.50, 679.50, 680.50, 34.50, 834.65, 629.50, 8629.65, 605.50, 8605.65, 606.50, 8606,65
  • Lama montata forma lama (coltello): Altro
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.