Grafický nůž GRAFIX 501 s JEHLOVÝM BŘITEM 673, 1 kus

Č. pol.: 810.02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810.02
EAN/GTIN 4002632803871
Číslo výrobcu 810.02
Číslo L L60170 942

Popis

Popis:

Umělec pod skalpely. S řezací jehlou.
GRAFIX 501 s namontovanou řezací jehlou je ideální pro všechny jemné řezné úkoly, např. ve fóliových a papírových sítích. Nebo ji můžete použít pro přesné psaní. S těmito dovednostmi se GRAFIX 501 doporučuje pro reklamní agentury i technické kanceláře. I když potřebujete nejvyšší přesnost při výrobě modelů, řezací jehla je cennou pomocí.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Robustní konstrukční
    rukojeť a vroubkovaná matice jsou vyrobeny výhradně z hliníku. Znamená to pro vás, že GRAFIX 501 budete považovat za svého společníka po delší dobu.
  • Jednoduchá výměna čepele
    a jak snadné: Rozrýhovanou matici otevřete a starou řezací jehlu můžete vyjmout. Nový je vrátíš stejným způsobem.
  • Lehký a praktický
    GRAFIX 501 nejenže vypadá jako pero, ale také se vejde do ruky. K tomu přispívá žebrování na vroubkované matici. Výhodou je také nerušený výhled na bod řezu.
  • Široká škála čepelí
    o tloušťce 0,50 nebo 2 mm, jehlových nebo zaoblených, jednostranných nebo dvoukomorových? Jak můžete vidět, pokud jde o rozmanitost čepelí, neexistují téměř žádné limity pro představivost.
  • Hlavní řezné materiály:
    Fóliové a papírové pásy
    laminované fólie laminované fólie fólie textilie laminované fólie


Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Žádné zabezpečení
  • Bezpečnostní technologie II: Pevná čepel
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Hlavní řezné materiály: Fóliové a papírové pásy, laminované fólie, laminované fólie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 673,50
  • Volitelný nůž: 674,50, 677,50, 679,50, 680,50, 34,50, 834,65, 629,50, 8629,65, 605,50, 8605,65, 606,50, 8606,65
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Ne