Grafični rezalniki Grafix 501 z iglo 673, 1 kos

Št. art.: 810.02
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 810.02
EAN/GTIN 4002632803871
Številka proizvajalca 810.02
L-število L60170 942
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Umetnik pod skalpelom. Z iglo za rezanje.
GRAFIX 501 z nameščeno rezalno iglo je kot nalašč za vsa fina rezalna opravila, npr. V filmskih in papirnatih mrežah. Lahko pa ga uporabite za natančno pisanje. S temi spretnostmi se GRAFIX 501 priporoča tako oglaševalskim agencijam kot tehničnim uradom. Tudi če pri izdelavi modelov potrebujete največjo natančnost, je rezalna igla dragocena pomoč.
  • Osnovni material:
    Aluminij
  • Robustna konstrukcija
    ročaj in rebrasta matica sta v celoti izdelana iz aluminija. Pomeni, da boste GRAFIX 501 šteli kot svojega spremljevalca dlje časa.
  • Preprosta menjava rezil
    in podobno Preprosto: Ko odprete narebričeno matico, lahko odstranite staro rezalno iglo. Novi se vrača na enak način.
  • Lahek in priročen
    GRAFIX 501 ne samo, da izgleda kot zatič, ampak se prav tako dobro prilega v roko. K temu prispeva rebrasta matica. Neoviran pogled na točko reza je tudi prednost.
  • Široka paleta rezil
    debeline 0,50 ali 2 mm, igličastih ali zaobljenih, enostranskih ali dvojnih posnetih? Kot lahko vidite, skoraj ni omejitev za domišljijo, ko gre za raznolikost rezil.
  • Glavni rezalni materiali:
    Film in papirnate
    tkanine laminirane folije
    laminirane
    tkanine

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Varnostna tehnologija II: Fiksno rezilo
  • Transportna ključavnica: Ne
  • Sprožilec: Roko
  • Glavni rezalni materiali: Folije in papirnate tkanine, laminiran film, laminiran film
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Ne
  • Osnovni material: Aluminij
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 673,50
  • Izbirno rezilo: 674, 50, 677, 50, 679, 50, 680, 50, 34, 50, 834, 65, 629, 50, 8629, 65, 605, 50, 8605, 65, 606, 50, 8606,65
  • Oblika rezila (nož): Drugo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): Ne