Couteau pour bureau GRAFIX 501 avec LAME POINTUE 673, 1 pc

Réf.: 810.02
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
Référence article 810.02
EAN / GTIN 4002632803871
Réf. fabricant 810.02
Article hors catalogue L60170 942

Description

Description:

L'artiste sous les scalpels. Avec aiguille de coupe.
Le GRAFIX 501 avec aiguille de coupe montée est parfait pour toutes les tâches de coupe fine, par exemple dans les bandes de film et de papier. Ou vous pouvez l'utiliser pour un traçage précis. Fort de ces compétences, GRAFIX 501 est recommandé pour les agences de publicité ainsi que pour les bureaux techniques. Même si vous avez besoin de la plus haute précision lors de la fabrication de modèles, l'aiguille de coupe est une aide précieuse.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Construction robuste
    poignée et écrou moleté sont entièrement en aluminium. Signifie pour vous que vous compterez certainement le GRAFIX 501 comme votre compagnon plus longtemps.
  • Changement de lame simple
    et facilité : Vous tournez l'écrou moleté et vous pouvez retirer l'ancienne aiguille coupante. La nouvelle est remise en place de la même manière.
  • Léger et pratique
    le GRAFIX 501 ne ressemble pas seulement à un goupille, il tient aussi bien dans la main. Le cannelage sur l'écrou moleté y contribue. La vue dégagée du point d'incision est également un avantage.
  • Une grande variété de lames de
    0,50 ou 2 mm d'épaisseur, en forme d'aiguilles ou arrondies, à simple face ou à double chanfrein ? Comme vous pouvez le voir, il n'y a guère de limites à l'imagination quand il s'agit de diversité de lames.
  • Principaux matériaux de coupe :
    films et bandes de papier
    feuille
    laminée feuille laminée
    textile

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Principaux matériaux de coupe: Bandes de films et de papiers, Film caché, Film laminé
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 673.50
  • Lame en option: 674.50, 677.50, 679.50, 680.50, 34.50, 834.65, 629.50, 8629.65, 605.50, 8605.65, 606.50, 8606.65
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no