Separations- og samlegaffel 18 mm

Art.-nr.: 8029210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Gaffelåbning, min. 18 mm
Gaffelåbning, maks. 18 mm
Produkttype delegaffel
Længde i alt 340 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8029210
EAN/GTIN 4036976105957
Producentnummer 8029210
L-nummer L60160 3362
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til hurtig frigørelse af stødstangs- og sporstangsendene, ratstammehåndtag og andre betjeningsdele
Er også velegnet til demontering af støddæmpere og til andet separerings- og demonteringsarbejde
Separationsgaflen kan bruges på de smalleste steder
De dele, der skal separeres, drives fra hinanden med hammerslag på enden af håndtaget

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 340 mm
  • Åbningsbredde [mm]: 18
  • Åbningsdybde [mm]: 80
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen