Horquilla de separación y montaje 18 mm

Número de artículo: 8029210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Apertura de la horquilla mín. 18 mm
Apertura de la horquilla máx. 18 mm
Tipo de producto Horquillas separadoras
Longitud total 340 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 8029210
EAN / GTIN 4036976105957
Número del fabricante 8029210
Número L L60160 3362
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

También para desmontar amortiguadores, y realizar otros trabajos de separación y desmontaje
Las horquillas pueden usarse en espacios reducidos
Golpeando con el martillo sobre la punta del mango se separan las piezas
Las partes a separar se separan con golpes de martillo en el extremo del mango.

Característica:

  • Longitud total [mm]: 340 mm
  • Anchura de apertura [mm]: 18
  • Profundidad de apertura [mm]: 80
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no