• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dělící a montážní vidlice 18 mm

Artiklové číslo: 8029210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozteč vidlic min. 18 mm
Rozteč vidlic max. 18 mm
Druh produktu Oddělovací vidlice
Celková délka 340 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8029210
EAN / GTIN 4036976105957
Číslo výrobce 8029210
L-číslo L60160 3362
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

K rychlému uvolnění koncovek tlačných a kolejových tyčí, pák sloupku řízení a dalších ovládacích prvků
Vhodné také k demontáži tlumičů a k dalším oddělovacím a demontážním pracím
Dělicí vidlice lze použít i v těch nejtěsnějších prostorech
Díly určené k oddělení se od sebe oddělují údery kladiva na konci rukojeti.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 340 mm
  • Šířka otvoru [mm]: 18
  • Hloubka otevření [mm]: 80
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez