Vilice za ločevanje in sestavljanje 18 mm

Št. art.: 8029210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Odprtina vilic min. 18 mm
Odprtina vilic maks. 18 mm
Vrsta izdelka ločevalne vilice
Celotna dolžina 340 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8029210
EAN/GTIN 4036976105957
Številka proizvajalca 8029210
L-število L60160 3362
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za hitro sprostitev konic potisnih in sledilnih palic, vzvodov volanskega droga in drugih krmilnih delov
Primeren tudi za razstavljanje amortizerjev in za druga dela pri ločevanju in razstavljanju
Ločilno vilico je mogoče uporabiti v najbolj tesnih prostorih
Delci, ki jih je treba ločiti, se ločijo z udarci kladiva na koncu ročaja.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 340 mm
  • Širina odprtine [mm]: 18
  • Globina odprtja [mm]: 80
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez