• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trenn- und Montagegabel 18 mm

Artikel-Nr.: 8029210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Gabelöffnung min. 18 mm
Gabelöffnung max. 18 mm
Produktart Trenngabel
Länge gesamt 340 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8029210
EAN / GTIN 4036976105957
Herstellernummer 8029210
L-Nummer L60160 3362
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen
  • Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten
  • Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden
  • Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Öffnungsbreite [mm]: 18
  • Öffnungstiefe [mm]: 80
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein