Beskrivelse:
Sæt med de mest almindelige indvendige udtrækkere og modstøtter til udtrækning af kuglelejer, ringe, bøsninger, Simmerrings® osv.
I en robust metalkasse
Egenskab:
- Udformning: I praktisk stålpladekasse
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 70 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen