Ensemble d'extracteurs internes

Réf.: 8014880
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Ecartement max. 70 mm
Type de produit extracteurs intérieurs

Identification et classification

Référence article 8014880
EAN / GTIN 4036976105445
Réf. fabricant 8014880
Article hors catalogue L60160 1706
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Dans un coffret métallique pratique
En robuste coffret en tôle

Caractéristique(s):

  • Version: Dans la boîte en tôle pratique
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 70 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Crochet pivotant: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: non
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: non
  • Graduation disponible: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non