• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Innenausziehergarnitur, 10-teilig

Artikel-Nr.: 8014880

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Spannweite max. 70 mm
Produktart Innenauszieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8014880
EAN / GTIN 4036976105445
Herstellernummer 8014880
L-Nummer L60160 1706
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Garnituren der gängigsten Innenauszieher und Gegenstützen zum Ausziehen von Kugellager, Ringen, Büchsen, Simmerringen® usw.
  • Im stabilen Blechkasten

Merkmal:

  • Ausführung: Im handlichen Blechkasten
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 70 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • Spindelspitze auswechselbar: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein