• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Assortimento di estrattori per interni

Codice art.: 8014880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Apertura max 70 mm
Tipo di prodotto Estrattore per interni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8014880
EAN / GTIN 4036976105445
Codice del produttore 8014880
Numero-L L60160 1706
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In pratica cassetta di lamiera
In solida cassetta metallica

Proprietà:

  • Design: In una pratica custodia in lamiera d'acciaio
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 12 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 70 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no