Indvendig udtræk 25-30 mm

Art.-nr.: 8013560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8013560
EAN/GTIN 4036976105322
Producentnummer 8013560
L-nummer L60160 1702

Betegnelse

Beskrivelse:

Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
Arbejdsmetode:
Indsæt den indvendige udtrækker i lejet og skru spindlen i. De skarpe ender af skallerne presser sig ind bag den del, der skal udtages. Først derefter sættes modtagelementet på. Juster fødderne parallelt med spindlen og opretter dermed en stiv enhed
Designet kan afvige fra billedet
Kan bruges både med glidehammer eller modstøtte.

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: M10
  • Modstøtte [mm]: 1.36/1
  • Samlet bredde [mm]: 35 mm
  • Samlet højde [mm]: 35 mm
  • Samlet længde [mm]: 135 mm
  • Slidehammer: 1.35/2
  • Bredde på tværs af flader [mm: 13 mm
  • Spredningsområde (min./max.): 25-30
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen