{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indhold | enkelt del | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 3 mm | |
| Samlet længde L | 60 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
| Skaftdiameter DS | 3 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Snoningsretning | højre | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | korthulsbor |
| Artikelnummer | 795300 3 | |
| EAN/GTIN | 4002395331307 | |
| Producentnummer | 4932363651 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |