{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skærediameter, min. | 6 mm | |
| Skærediameter, maks. | 6 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Spånnotlængde | 60 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Slibeform | A | |
| Produktnavn (type) | H | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Spåntagningsgruppe | O (andet) | |
| Belægning | ubelagt | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Samlet længde | 97 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 7487 E | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 795300 6 | |
| EAN/GTIN | 4002395331338 | |
| Producentnummer | 4932363654 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |