Spiralno svrdlo za drvo, ⌀: 3mm

Artikl br.: 795300 3
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
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

3 mm
Duljina spirale 33 mm
Ukupna duljina 60 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 795300 3
EAN / GTIN 4002395331307
Broj proizvođača 4932363651
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba s 2 oštrice, 2 uvodne oštrice i centrirajućim vrhom.