Træspiralbor, ⌀: 4mm

Art.-nr.: 795300 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 4 mm
Skaftdiameter 4 mm
Skærediameter, min. 4 mm
Skærediameter, maks. 4 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Spånnotlængde 43 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Slibeform A
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HSS
Spåntagningsgruppe O (andet)
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 75 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 7487 E
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 795300 4
EAN/GTIN 4002395331314
Producentnummer 4932363652
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Slebet præcisionsudførelse med 2 skær, 2 forskær og centrerspids.