Fa csigafúró, ⌀: 3mm

Cikkszám: 795300 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

3 mm
Spirálhossz 33 mm
Teljes hossz 60 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 795300 3
EAN / GTIN 4002395331307
Gyártó száma 4932363651
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Köszörült precíziós kivitel 2 éllel, 2 elővágóval és központosító csúccsal.