Spiralni sveder za les, ⌀: 3mm

Št. art.: 795300 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 3 mm
Premer držala 3 mm
Premer rezila, min. 3 mm
Premer rezila, maks. 3 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Dolžina vpenjalnega utora 33 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Oblika brušenja A
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material HSS
Odrezovalna skupina O (drugo)
Prevleka neprevlečeno
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 60 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 7487 E
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 795300 3
EAN/GTIN 4002395331307
Številka proizvajalca 4932363651
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Brušena precizna izvedba z 2 rezalnima roboma, 2 predvreziloma in centrirno konico.