Enkelt stige, galvaniseret stål

Art.-nr.: 77533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,37 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 5
Trinbjælkens forbindelse svejset
Stige-længde 1,4 m
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 77533
EAN/GTIN 4031405775336
Producentnummer 077533
L-nummer L90240 100947
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rise beskyttelsesskinne svejset med trin
  • Komplet med tilslutningstapper
  • Plast sideskydebeskyttelse til stålstiger
  • Sidesvejset skridsikker beskyttelse af rustfrit stål på stiger af rustfrit stål
  • Aluminium glidebeskyttelse boltet til siden for aluminiumsstiger
  • Trådbredde: 370 mm for aluminium og stålstiger
  • Trådbredde: 400 mm til stiger af rustfrit stål

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 370 mm
  • Længde: 1400 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Udførelse af trin: Vanger