Lestev z enim stebričkom, pocinkano jeklo

Št. art.: 77533
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,37 m
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 5
Povezava prečk in nosilnih prečk varjeno
Dolžina lestve 1,4 m
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 77533
EAN/GTIN 4031405775336
Številka proizvajalca 077533
L-število L90240 100947
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dvižna zaščitna letev, privarjena s klini
  • Skupaj s povezovalnimi jezički
  • Plastična stranska drsna zaščita za jeklene lestve
  • Iz nerjavečega jekla stransko varjena zaščita proti zdrsu na lestvah iz nerjavečega jekla
  • Aluminijasta drsna zaščita, privita na stran za aluminijaste lestve
  • Širina žice: 370 mm za aluminijaste in jeklene lestve
  • Širina žice: 400 mm za lestve iz nerjavečega jekla

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 370 mm
  • Dolžina: 1400 mm
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Izvedba koraka: Kalčki