Scară cu o singură treaptă, din oțel galvanizat

Cod articol.: 77533
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,37 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 5
Conexiunea dintre stinghii și traversă sudat
Lungimea conductorului 1,4 m
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 77533
EAN / GTIN 4031405775336
Număr producător 077533
L-Număr L90240 100947
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Șină de protecție la ridicare sudată cu rune
  • Complet cu filele de conectare
  • Protecție glisantă laterală din plastic pentru scări din oțel
  • Protecție anti-alunecare din oțel inoxidabil, sudată lateral, pe scări din oțel inoxidabil
  • Protecție împotriva alunecării din aluminiu, fixată cu șuruburi în lateral pentru scări din aluminiu
  • Lățime cablu: 370 mm pentru scări din aluminiu și oțel
  • Lățime cablu: 400 mm pentru scări din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 370 mm
  • Lungime: 1400 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Execuție pas: Germeni