Escalera de acero galvanizado de un solo tramo

N.º do artigo: 77533
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Guia de longarina em paralelo
Largura exterior 0,37 m
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 5
Ligação entre as travessas e os degraus com solda
Comprimento da escada 1,4 m
Tipo de produto escada especial

Identificação e classificação

Número do artigo 77533
EAN/GTIN 4031405775336
Número do fabricante 077533
Número L L90240 100947
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Rise riel de protección soldado con peldaños
  • Completo con pestañas de conexión
  • Protección deslizante lateral de plástico para escaleras de acero
  • Protección antideslizante soldada lateral de acero inoxidable en escaleras de acero inoxidable
  • Protección de deslizamiento de aluminio atornillada al lado para escaleras de aluminio
  • Ancho del alambre: 370 mm para escaleras de aluminio y acero
  • Ancho del alambre: 400 mm para escaleras de acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 370 mm
  • Longitud: 1400 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ejecución de pasos: Brotes