Echelle à un montant Acier galvanisé

Réf.: 77533
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,37 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 5
Assemblage échelon-montant soudage
Longueur échelle 1,4 m
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 77533
EAN / GTIN 4031405775336
Réf. fabricant 077533
Article hors catalogue L90240 100947
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Rail de protection de montée soudé avec des barreaux
  • Complet avec languettes de connexion
  • Protection latérale en plastique pour échelles en acier
  • Protection antidérapante soudée latéralement en acier inoxydable sur les échelles en acier inoxydable
  • Protection anti-glissement en aluminium boulonnée sur le côté pour échelles en aluminium
  • Largeur de fil : 370 mm pour échelles en aluminium et en acier
  • Largeur de fil : 400 mm pour échelles en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 370 mm
  • Longueur : 1400 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Exécution de l'étape : Germes