• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Universalpopnittetang

Art.-nr.: 770410
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
508 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæber til popnitter 3; 4; 5; 6,4 mm
Gevinddorn-mundstykke til nittemøtrikker M4; M5; M6; M8; M10
Indsats til nitteskruer M4; M5; M6; M8
Produkttype Popnittetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770410
EAN/GTIN 4045197276209
Producentnummer 770410
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil tang med ben, der kan klappes ud, og som automatisk går i indgreb (minimal kraftanvendelse), 2K-greb og opsamlingsbeholder til nittedorne.

Anvendelse:

Til bearbejdning af popnitter (alle materialer).

Reservedel:

Gevinddorn nr. 770401, patronbakke nr. 770405, nittedorn-opfangsbeholder nr. 770402.