Universele hefboomblindklinktang

Artikelnummer: 770410
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
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
Mondstuk voor blindklinknagels 3; 4; 5; 6,4 mm
Draadstift-mondstuk voor blindklinkmoeren M4; M5; M6; M8; M10
Inzetstuk voor blindklinkbouten M4; M5; M6; M8
Producttype Hefboomblindklinktang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 770410
EAN/GTIN 4045197276209
Nummer fabrikant 770410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke tangkop met uitklapbare en automatisch vastklikkende hefboomarmen (geringe krachtsinspanning), 2-componenten-grepen en opvangbak voor restdoorns.

Toepassing:

Voor de verwerking van blindklinknagels (alle materialen).

Reservedeel:

Draadstift nr. 770401, bekken nr. 770405, restdoorn-opvangcompartiment nr. 770402.