Univerzális anyaszegecshúzó fogó

Cikkszám: 770410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
619 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmánypofa popszegecsekhez 3; 4; 5; 6,4 mm
Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez M4; M5; M6; M8; M10
Betét csavarszegecsekhez M4; M5; M6; M8
Termék fajtája Karos szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770410
EAN / GTIN 4045197276209

Leírás

Kivitel:

Stabil fogótest kihajtható, automatikusan reteszelődő karokkal (csekély erőkifejtés), 2K-markolat és tárolóedény szegecstüskékhez.

Felhasználás:

Popszegecsek megmunkálásához (minden anyag).

Alkatrész:

770401 sz. menetes tüske, 770405 sz. tokmánypofák, 770402 sz. szegecsgyűjtő tartály.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek