Univerzalna kliješta za ručno zakivanje

Artikl br.: 770410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
627 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Usnik za zakivanje slijepih zakovica 3; 4; 5; 6,4 mm
Usnik s navojnim trnom za slijepe matice M4; M5; M6; M8; M10
Umetak za vijke sa zakovicama M4; M5; M6; M8
Vrsta proizvoda Kliješta za zakivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770410
EAN / GTIN 4045197276209

Opis

Izvedba:

Čvrsto tijelo kliješta s produljivim, automatski nalijegajućim polugama (mali utrošak sile), 2K-ručke i spremnik za prihvat trnova zakovica.

Upotreba:

Za zakivanje slijepih zakovica (svi materijali).

Zamjenski dio:

Navojni trn art. 770401, čeljusti art. 770405, posuda za trnove zakovica art. 770402.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi