Univerzálne pákové nitovacie kliešte

Č. pol.: 770410
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nátrubok pre slepé nity 3; 4; 5; 6,4 mm
Závitový tŕň - náustok pre nitovacie matice M4; M5; M6; M8; M10
Pre nitovacie skrutky M4; M5; M6; M8
Druh produktu Pákové nitovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 770410
EAN/GTIN 4045197276209

Popis

Prevedenie:

Stabilné telo klieští s vyklápacími ramenami páky s automatickým zapadnutím (malá vynaložená sila), 2-zložkové rukoväte a záchytná nádoba na nitovacie tŕne.

Použitie:

Na spracovanie slepých nitov (všetky materiály).

Náhradní díl:

Závitový tŕň č. 770401, čeľuste skľučovadla č. 770405, záchytná nádoba na nitovacie tŕne č. 770402.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely