Vipukäyttöiset yleisniittauspihdit

Tuote nro.: 770410
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
620 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suukappale sokkoniiteille 3; 4; 5; 6,4 mm
Kierretuurnan suukappale niittimuttereille M4; M5; M6; M8; M10
Holkki niittiruuveille M4; M5; M6; M8
Tuotetyyppi Vipukäyttöiset niittauspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770410
EAN / GTIN 4045197276209

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pihtirunko, taitettavat, automaattisesti lukkiutuvatvipuvarret (vähäinen voimantarve), 2K-kahvat ja kokoamissäiliöniittituurnille.

Käyttö:

Sokkoniittien (kaikki materiaalit) työstöön.

Varaosa:

Kierretuurna nro 770401, istukkaleuat nro  770405, niittituurnien kokoamissäiliö nro 77 0402.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat